Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1-1/2 pulg.
Detalles
- Entrada de aire1/4 NPT
- Desplazamiento medio0.070 galones
- Material de la bolaPTFE
- Material de la sección centralPolietileno conductor
- CertificaciónATEX, CE, FDA
- Comprobar el material del asientoAcero inoxidable 316
- Descripción Palabra claveBrida sanitaria de 1-1/2 pulg. (Tri-Clamp)
- Material del diafragmaPTFE integral
- Material de hardwareAcero inoxidable
- Tipo de puerto de entrada/salidaBrida sanitaria (Tri-Clamp)
- Presión máxima100 psi
- Sólidos máx.15/32 en diám.
- Caudal máximo40 gpm
- Material de la junta tóricaPTFE
- Elevador de aspiraciónSeco - 6.60 pies, húmedo - 29.50 pies
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Materiales húmedosAcero inoxidable 316