Motion
G200-TJ3-PTXT-GFN

ALL-FLO PUMP COMPANY
G200-TJ3-PTXT-GFN

All-Pur℮ FDA - Bomba con perno metálico - Sección de fluido de acero inoxidable 316 , centro de polietileno conductor, brida sanitaria de 2 pulg. (Tri-Clamp), caudal máx. 106.0 gpm, desplazamiento promedio de 0.070 gal
Artículo MI #09182424
No. Fabricante G200-TJ3-PTXT-GFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALL-FLO PUMP COMPANY
G200-TJ3-PTXT-GFN

All-Pur℮ FDA - Bomba con perno metálico - Sección de fluido de acero inoxidable 316 , centro de polietileno conductor, brida sanitaria de 2 pulg. (Tri-Clamp), caudal máx. 106.0 gpm, desplazamiento promedio de 0.070 gal
Artículo MI #09182424
No. Fabricante G200-TJ3-PTXT-GFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    2 pulg.

Detalles

  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.070 galones
  • Material de la bola
    PTFE
  • Material de la sección central
    Polietileno conductor
  • Certificación
    ATEX, CE, FDA
  • Comprobar el material del asiento
    Acero inoxidable 316
  • Descripción Palabra clave
    Brida sanitaria de 2 pulg. (Tri-Clamp)
  • Material del diafragma
    PTFE integral
  • Material de hardware
    Acero inoxidable
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    Brida sanitaria (Tri-Clamp)
  • Presión máxima
    100 psi
  • Sólidos máx.
    9/16 en diám.
  • Caudal máximo
    106 gpm
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Elevador de aspiración
    Seco - 9.80 pies, húmedo - 29.50 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable 316

Descripción general

Descripción del fabricante
G200-TJ3-PTXT-GFN G200-TJ3-PTXT-GFN 2" F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno