Motion
42119
6485 Sea tenaz con múltiples bandas
Artículo MI #09182681
No. Fabricante 42119
Precio10.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6485 Sea tenaz con múltiples bandas
Artículo MI #09182681
No. Fabricante 42119
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
Precio10.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.5 pulg.
  • Longitud
    10.75 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Ancho
    9.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Sea tenaz
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    6485 Sea tenaz con múltiples bandas
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 polaina para el cuello
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Absortivo
  • UPC_NO
    720476421191

Descripción general

Descripción del fabricante
6485 CHILL MULTIBANDA: ES TENAZ
  • La banda múltiple Chill-Its® 6485 ofrece protección para la cabeza y la cara contra el sol, el polvo y los residuos voladores. Además, cuenta con una tecnología que absorbe la humedad para absorber el sudor y eliminar la humedad. Esta multibanda presenta un tejido de alto rendimiento extremadamente versátil con multitud de usos y formas de llevarlo. CÓMO LLEVAR esta gorra de seguridad de EPP es increíblemente versátil. El material de punto suave y elástico permite llevar la multibanda de varias formas diferentes “llévala como una diadema refrescante, una polaina para el cuello, una mascarilla o una mascarilla facial, un sombrero, un trapo de rocío y mucho más. También se puede llevar bajo un casco para absorber la humedad en días calurosos. Tratamiento antiolor que lo mantiene fresco todo el día. Cuelgue en seco o lave a máquina según sea necesario. Ideal para la construcción, el paisajismo, el techado o cualquier persona que trabaje con calor. También se puede utilizar para mantener el frío y reducir el riesgo de estrés por calor durante la jardinería, el senderismo, la práctica de deportes y mucho más.