Motion
30230605

BOSTON GEAR
30230605

F231 Reductor helicoidal de eje paralelo, 14:1 relación, Horiz. Base
Artículo MI #09182700
No. Fabricante 30230605
Precio9,176.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
30230605

F231 Reductor helicoidal de eje paralelo, 14:1 relación, Horiz. Base
Artículo MI #09182700
No. Fabricante 30230605
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
Precio9,176.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.11 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    231
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    14:1
  • Peso
    60 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    H1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base horizontal
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tipo de salida
    Eje de proyección extraíble
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    F200
  • UPC_NO
    781711472293

Descripción general

Descripción del fabricante
F231D-PH-14-B9-H1 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo