Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal de la tubería6 pulg.
- Diámetro exterior8.750 pulg.
- Grosor general0.063 pulg.
- Grosor0.063 pulg.
Detalles
- MarcaMarca
- ColorRojo
- ComposiciónEstireno-butadieno
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 150, AWWA C207 Clase E, Clase D, Clase B
- Tipo de juntaAnillo
- Código de armonización4008210000
- Número de Upc del fabricante191074214308
- MaterialEstireno-butadieno
- Temperatura máxima200 °F
- Temperatura mínima-10 °F
- Clase de presión150 psi
- Presión máx. (bar)17 bar
- Presión máx. (PSI)250 psi
- Tipo de material de gomaGoma
- Estilo22
- UPC_NO191074214308
Descripción general
- Incompresible: se puede deformar, dependiendo del durómetro y la sección transversal, pero nunca se puede reducir el volumen
- Extensible: se puede montar sobre una proyección o un hombro y encajar firmemente dentro de una ranura
- Altamente impermeable: puede servir como barrera ajustada contra el paso de gases o líquidos
- Elástico: se requiere poca presión en la brida para efectuar un contacto íntimo con la junta, lo que permite que se mueva con las superficies de la brida, manteniendo siempre un sellado
- Cumple con RMA (Asociación de Fabricación de Caucho)