Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal de la tubería3/4 pulg.
- Diámetro exterior2.250 pulg.
- Grosor general0.094 pulg.
- Grosor0.094 pulg.
Detalles
- AplicacionesCloro, criogenia y fluoruro de aluminio, gases, hidrocarburos, ácidos moderados, monómeros, vapor, cáusticos fuertes
- MarcaMarca
- ColorBlanco roto
- ComposiciónPTFE con sulfato de bario
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 150
- Tipo de juntaAnillo
- Código de armonización3926904500
- Número de Upc del fabricante191074192378
- MaterialPTFE con sulfato de bario
- Temperatura máxima500 °F
- Temperatura mínima-450 °F
- Clase de presión150 psi
- Presión máx. (bar)83 bar
- Presión máx. (PSI)1200 psi
- Tipo de material de gomaPTFE/GILÓN
- Estilo3510 EPX
- UPC_NO191074192378
Descripción general
- Un grosor hace el trabajo de dos
- Rendimiento del sello y retención de carga igual a 1/16 " (1.6mm)
- Compresibilidad y tolerancia/conformidad de 1/8 " (3.2mm)
- El perfil hexagonal patentado crea un sellado excelente y la capacidad de adaptarse a superficies de bridas imperfectas
- El mismo material que el GYLON tradicional