Motion
37721EPX-R193
Junta anular GYLON EPIX® - Estilo 3504 EPX, Azul, PTFE con microesferas de aluminiosilicato, Marca, 0.094 pulg. de grosor, Para bridas de tubo ASME B16.5 Clase 150 de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #09183829
No. Fabricante 37721EPX-R193
Precio25.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta anular GYLON EPIX® - Estilo 3504 EPX, Azul, PTFE con microesferas de aluminiosilicato, Marca, 0.094 pulg. de grosor, Para bridas de tubo ASME B16.5 Clase 150 de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #09183829
No. Fabricante 37721EPX-R193
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
Precio25.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal de la tubería
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.375 pulg.
  • Grosor general
    0.094 pulg.
  • Grosor
    0.094 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Criogenia, hidrocarburos, peróxido de hidrógeno, concentraciones moderadas de ácidos y algunos cáusticos, refrigerantes, disolventes, agua
  • Marca
    Marca
  • Color
    Azul
  • Composición
    PTFE con microesferas de aluminosilicato
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 150
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Código de armonización
    3926904500
  • Número de Upc del fabricante
    191074204859
  • Material
    PTFE con microesferas de aluminosilicato
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -450 °F
  • Clase de presión
    150 psi
  • Presión máx. (bar)
    83 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1200 psi
  • Tipo de material de goma
    PTFE/GILÓN
  • Estilo
    3504 EPX
  • UPC_NO
    191074204859

Descripción general

Descripción del fabricante
3504 EPX RING GASKET 1.906"ID 3.375"OD
  • Un grosor hace el trabajo de dos
  • Rendimiento del sello y retención de carga igual a 1/16 " (1.6mm)
  • Compresibilidad y tolerancia/conformidad de 1/8 " (3.2mm)
  • El perfil hexagonal patentado crea un sellado excelente y la capacidad de adaptarse a superficies de bridas imperfectas
  • El mismo material que el GYLON tradicional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo