Motion
87 03 125

KNIPEX
87 03 125

Alicates de bomba de agua Cobra® - Mordaza dentada, Agarradera de recubrimiento de plástico, 5 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #09183977
No. Fabricante 87 03 125
Precio58.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
87 03 125

Alicates de bomba de agua Cobra® - Mordaza dentada, Agarradera de recubrimiento de plástico, 5 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #09183977
No. Fabricante 87 03 125

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    9/16 in
  • Longitud de la mordaza
    0.6094 pulg.
  • Longitud
    4 15/16 in
  • Apertura máxima de la mordaza
    1.0625 pulg.
  • Longitud total
    5 in
  • Peso
    0.195
  • Ancho
    1 3/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Color
    Rojo
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    1 1/16 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221020354
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Tubo redondo de apertura de mordaza máx.
    1 1/16 in
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1 1/16 in
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    1 1/16 in
  • Número de puestos
    13
  • UPC_NO
    843221020354

Descripción general

Descripción del fabricante
87-03-125
  • Ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
  • Ajuste fino para una adaptación óptima a piezas de trabajo de diferentes tamaños y una posición de agarre cómoda.
  • Autobloqueo en tuberías y tuercas: no se requiere deslizamiento de la pieza de trabajo y poca fuerza de mano.
  • Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza dental (aprox. 61 HRC): bajo desgaste y agarre fiable.
  • Diseño de junta de caja: alta estabilidad gracias a la doble guía.
  • Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • 13 posiciones de ajuste.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite multietapa.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo