Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.75 pulg.
- Longitud6 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho3.5 pulg.
Detalles
- ColorLima de alta visibilidad
- País de origenCHN
- Descripción6487 Refrigeración de lima de alta visibilidad multibanda
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 Polaina de cuello frío
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476421276
Descripción general
- La multibanda Chill-Its® 6487 Cooling ofrece protección frente a la cabeza y el rostro contra el sol, el polvo y los residuos voladores, así como alivio de la refrigeración. Además, cuenta con tecnología evaporativa para una refrigeración inmediata y protección UPF 50+ contra los rayos dañinos del sol cuando se trabaja al aire libre. CÓMO ACTIVAR Simplemente humedezca los cascos de refrigeración para activar un alivio de refrigeración instantáneo que dura horas. Cuando se activa, esta multibanda es ligera y refrescante incluso para los días más calurosos del año. Tratamiento antiolor que lo mantiene fresco todo el día. Cuelgue en seco o lave a máquina según sea necesario. CÓMO LLEVAR esta gorra de seguridad de EPP es increíblemente versátil. El material de punto suave y elástico permite llevar la multibanda de varias formas diferentes “llévala como una diadema refrescante, una polaina para el cuello, una mascarilla o una mascarilla facial, un sombrero, un trapo de rocío y mucho más. También se puede llevar debajo de un casco para una refrigeración que absorbe la humedad cuando está seco y un alivio de la refrigeración por evaporación instantáneo cuando está húmedo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación