Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Material de apoyoPlástico
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante012382509637
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO12382509637
Descripción general
- Se utiliza en amoladoras a presión de aire en ángulo recto para un amolado suave y una mejor conformabilidad
- El tamaño pequeño permite el acceso a áreas confinadas