Motion
59714
7 Tiger Zirc RFD 60Z Grit 7/8 Orificio de eje
Artículo MI #09184538
No. Fabricante 59714
Precio3.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7 Tiger Zirc RFD 60Z Grit 7/8 Orificio de eje
Artículo MI #09184538
No. Fabricante 59714
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
Precio3.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Altura total
    0.0900 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, esmerilado
  • Color
    Azul
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    012382597146
  • Material
    Cerámica, alúmina de circonio
  • Cantidad del paquete
    25 por paquete
  • UPC_NO
    012382597146

Descripción general

Descripción del fabricante
59714 7 TIGER ZIRC RFD 60Z GRIT 7/8 ARBO
  • Una mezcla única de granos de alúmina de circonio autoafilable y alúmina cerámica proporciona una velocidad de corte rápida y consistente
  • Un diseño superior prolonga la vida útil del disco al minimizar la pérdida de granos y promueve el rectificado en frío en acero y acero inoxidable
  • Pulido de alto rendimiento de acero y acero inoxidable
  • Larga vida útil y corte rápido
  • Ideal para molienda, mezcla y acabado