Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8-11 pulg.
- Altura total0.3300 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónDesbarbado, acabado, esmerilado
- ColorAzul
- Número de grano36
- Número de Upc del fabricante012382599324
- MaterialCerámica, alúmina de circonio
- Cantidad del paquete25 por paquete
- UPC_NO12382599324
Descripción general
- Una mezcla única de granos de alúmina de circonio autoafilable y alúmina cerámica proporciona una velocidad de corte rápida y consistente
- Un diseño superior prolonga la vida útil del disco al minimizar la pérdida de granos y promueve el rectificado en frío en acero y acero inoxidable
- Pulido de alto rendimiento de acero y acero inoxidable
- Larga vida útil y corte rápido
- Ideal para molienda, mezcla y acabado