Motion
58090
Tubería TIGER de 4-1/2" x 1/8", Z30T, Tipo 27, 5/8"-11 Tuerca
Artículo MI #09184541
No. Fabricante 58090
Precio16.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubería TIGER de 4-1/2" x 1/8", Z30T, Tipo 27, 5/8"-11 Tuerca
Artículo MI #09184541
No. Fabricante 58090
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
Precio16.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Orificio central Diámetro  
    5/8-11 pulg.
  • Altura total
    0.6500 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Grado
    T
  • Número de grano
    30
  • Número de Upc del fabricante
    012382580902
  • Material
    Alúmina de circonio
  • Cantidad del paquete
    10 por paquete
  • UPC_NO
    12382580902
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
PIPETEADOR TIGRE DE 58090 4-1/2" X 1/8", Z30
  • No astillar: los operadores ya no sentirán la necesidad de astillar la rueda para que se muerda
  • Una rueda diseñada para el rectificado de perlas, el rectificado angular o para mirar hacia el terreno
  • Vida y corte superiores: una mezcla de alúmina de circonio y granos cerámicos muerde en la perla y extrae las pistas del vagón rápidamente, mientras que la fuerte unión proporciona una larga vida útil de la rueda
  • Menos vibraciones: una fórmula de unión única ofrece una vibración reducida durante toda la vida útil de la rueda para una mejor experiencia de rectificado
  • El buje metálico pequeño con tuerca de 5/8" - 11 reduce el fresado de la pieza de trabajo y permite un 30 % más de superficie utilizable de la rueda, además de proporcionar un cambio rápido de spin-on y spin-off de un buje estándar
  • Diseñado para su uso en amoladoras en ángulo recto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"