Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Orificio central Diámetro5/8-11 pulg.
- Altura total0.7500 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- GradoT
- Número de grano30
- Número de Upc del fabricante012382580926
- MaterialAlúmina de circonio
- Cantidad del paquete10 por paquete
- UPC_NO12382580926
- Dureza de la ruedaT
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- No astillar: los operadores ya no sentirán la necesidad de astillar la rueda para que se muerda
- Una rueda diseñada para el rectificado de perlas, el rectificado angular o para mirar hacia el terreno
- Vida y corte superiores: una mezcla de alúmina de circonio y granos cerámicos muerde en la perla y extrae las pistas del vagón rápidamente, mientras que la fuerte unión proporciona una larga vida útil de la rueda
- Menos vibraciones: una fórmula de unión única ofrece una vibración reducida durante toda la vida útil de la rueda para una mejor experiencia de rectificado
- El buje de metal con tuerca de 5/8" - 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor
- Diseñado para su uso en amoladoras en ángulo recto