Motion
2114-21P
Lámpara de inundación giratoria con cargador y batería incorporada
Artículo MI #09184618
No. Fabricante 2114-21P
Precio141.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lámpara de inundación giratoria con cargador y batería incorporada
Artículo MI #09184618
No. Fabricante 2114-21P

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio141.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.25 pulg.
  • Longitud
    4.25 pulg.
  • Ancho
    2.875 pulg.

Detalles

  • Configuración de la base
    Portátil
  • Tipo de batería
    Batería recargable
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Incluye
    (2) Batería REDLITHIUM™ USB, Cargador REDLITHIUM™ USB, 2Ft. Cable de alta resistencia
  • Color claro
    Blanco
  • Salida de lúmenes
    550 lm
  • Magnético
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    045242557790
  • Material
    Plástico
  • UPC_NO
    045242557790

Descripción general

Descripción del fabricante
2114-21P USB PCKIN DE INUNDACIÓN PIVOTANTE W
  • Batería y cargador REDLITHIUM™ USB adicionales gratis. Valor de 40 USD si se compran por separado
  • 550 lm de salida de alta definición TRUEVIEW
  • Pivotes del cabezal de luz 210°
  • Base magnética con mosquetón incorporado
  • Tres modos de salida de luz: modo alto: de 550 lm a 2.0 horas; modo medio: de 250 lm a 4.5 horas; modo bajo: de 100 lm a 11.5 horas
  • IP54 Clasificación: resistente al agua y al polvo
  • Plegado compacto para guardarlo fácilmente en un bolsillo
  • Clips de mosquetón integrados en bolsas de herramientas para transportar dentro y fuera del sitio
  • Carga la batería REDLITHIUM™ USB internamente con el cable micro-USB de la fuente de alimentación USB o de la toma de CA (no se incluye el enchufe de pared)
  • Un tiempo de carga 3X más rápido proporciona un 80 % de carga en menos de 1 hora (*Utilizando un enchufe de pared compatible con 2.1A )
  • El indicador de combustible permite comprobar rápidamente la carga de la batería REDLITHIUM USB
  • Cable micro-USB trenzado resistente de 2 pies en el lugar de trabajo con extremos metálicos
  • Garantía limitada de por vida para luces y LED; 2 años de garantía para la batería REDLITHIUM USB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good