Motion
2463-21RS
Llave de impacto inalámbrica - No reversible, 12 V, Tamaño de variador de 3/8 pulg., Velocidad variable
Artículo MI #09184633
No. Fabricante 2463-21RS
Precio224.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto inalámbrica - No reversible, 12 V, Tamaño de variador de 3/8 pulg., Velocidad variable
Artículo MI #09184633
No. Fabricante 2463-21RS

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio224.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    6.75 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.3 lb
  • Par de apriete
    100 pies-libras

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Serie de baterías
    M12
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Color
    Rojo/negro
  • Tasa de impacto
    3300 ipm
  • Incluye
    2475-20 M12 Inflador, estuche, cargador
  • Número de Upc del fabricante
    045242572441
  • Material
    Plástico/Goma/Metal
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Número de piezas
    11
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Reversible
    No
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL
  • UPC_NO
    045242572441
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    12 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2463-21RS M12 KIT DE LLAVE DE IMPACTO
  • El mecanismo de impacto Milwaukee ofrece 1,200 pulg-lb de par de apriete de fijación
  • Nuevo diseño de mango ergonómico para mayor comodidad
  • El indicador de combustible de la batería integrada muestra el tiempo de funcionamiento restante
  • 3/8 en yunque con anillo de fricción para cambios de casquillo rápidos y fáciles
  • Inflador de neumáticos inalámbrico más rápido: rellene un neumático de automóvil en menos de 1 minuto (28 - 35 PSI)
  • Infla los neumáticos del automóvil, del camión LT y del equipo compacto
  • Inteligencia REDLINK: La tecnología de apagado automático TrueFill aumenta la precisión y protege del exceso de temperatura y del llenado excesivo
  • Bomba y motor de alta eficiencia para una verdadera capacidad de 120 PSI