Motion
2551-22
M12™ CIRUGÍA DE FUEL™ 1/4 pulg. Kit de batería de destornillador hidráulico hexagonal 2
Artículo MI #09184636
No. Fabricante 2551-22
Precio265.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ CIRUGÍA DE FUEL™ 1/4 pulg. Kit de batería de destornillador hidráulico hexagonal 2
Artículo MI #09184636
No. Fabricante 2551-22

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio265.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5.2 pulg.
  • Ancho general
    2.2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.4 lb
  • Par de apriete
    450 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Color
    Rojo/negro
  • Material de la carcasa
    Nailon reforzado
  • Incluye
    (1) controlador, (2) baterías, (1) cargador de baterías, (1) clip para cinturón, (1) bolsa Contractor
  • Número de Upc del fabricante
    045242536689
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Protector de sobrecarga
    Sí
  • Reversible
    Sí
  • Tipo de interruptor
    Desencadenante
  • UPC_NO
    045242536689
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    12 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2551-22 M12 SOBRETENSIÓN DE COMBUSTIBLE 1/4" HEX
  • El tren de potencia hidráulico FLUID-DRIVEr reduce el contacto metal sobre metal dentro de la herramienta, lo que proporciona un funcionamiento más silencioso, un rendimiento más suave y una mayor durabilidad sobre un impacto estándar
  • El par sostenido más largo ofrece tiempos de accionamiento similares en la aplicación que la mayoría de los controladores de impacto 12V
  • El funcionamiento hasta 2X más silencioso hace que esta herramienta sea ideal para espacios ocupados
  • La longitud de cabezal compacta y el tamaño compacto de la batería proporcionan más acceso que los controladores de impacto de la competencia
  • POWERSTATE℮ El motor sin escobillas ofrece la máxima potencia y una larga vida útil del motor
  • La inteligencia REDLINK Plus ℮ evita daños en la herramienta y la batería debidos a sobrecarga o sobrecalentamiento
  • REDLITHIUM™ Las baterías ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil de la batería