Motion
2560-20
Llave de impacto y trinquete inalámbricos - Forma de cabeza delgada, Tamaño de accionamiento de 3/8 in, Longitud total de 14.3 in
Artículo MI #09184645
No. Fabricante 2560-20
Precio359.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto y trinquete inalámbricos - Forma de cabeza delgada, Tamaño de accionamiento de 3/8 in, Longitud total de 14.3 in
Artículo MI #09184645
No. Fabricante 2560-20
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
Su precio$359.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    14.3 pulg.

Detalles

  • Certificación
    UL
  • Forma de la cabeza
    Delgado
  • Número de Upc del fabricante
    045242546138
  • UPC_NO
    045242546138
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
2560-20 M12 COMBUSTIBLE 3/8" ALCANCE EXTENDIDO
  • Par máximo de hasta 55 Ft-Lbs
  • Mayor alcance en espacios reducidos
  • Mayor durabilidad
  • Rendimiento de trinquete neumático con un par máximo de hasta 55ft-lbs
  • El perfil fino de la cabeza y el cuello extendido proporcionan a los usuarios el mayor alcance en espacios reducidos
  • La tecnología de combustible líder en la industria, un mecanismo reforzado y una carcasa de horquilla de acero fundido de inversión proporcionan mayor durabilidad para el usuario profesional
  • Parte del sistema M12 , con más de 80+ herramientas
  • POWERSTATE℮ El motor sin escobillas ofrece la máxima potencia y una larga vida útil del motor
  • La inteligencia REDLINK Plus ℮ evita daños en la herramienta y la batería debidos a sobrecarga o sobrecalentamiento
  • REDLITHIUM™ Las baterías ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil de la batería