Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total13.28 pulg.
- Peso2.83 lb
Descripción general
- POWERSTATE℮ El motor sin escobillas ofrece hasta 220 ft-lb de par de torsión para golpear las tuercas, lo que lo convierte en la llave de impacto inalámbrica en ángulo recto más potente del mercado
- Un diseño de perfil de cabeza de 2.2" permite un mayor acceso en espacios reducidos
- El modo de apagado automático evita el apriete excesivo y aumenta la productividad al aplicar no más de 15 ft-lb de par
- El modo de extracción del perno ofrece más control después de la ruptura del perno, ya que las RPM se ralentizan drásticamente una vez que se afloja el perno
- El perfil de cuerpo largo de 14.17" permite un mayor acceso en espacios de difícil acceso
- La inteligencia REDLINK PLUS r garantiza el máximo rendimiento y protege contra sobrecargas, calentamiento y sobredescargas
- Luz LED para iluminar el área de trabajo
- El sobremolde de caucho premium soporta materiales corrosivos y proporciona mayor comodidad cuando se usa
- Funciona en hasta 69kV entornos
- Compatible con las M12™ baterías y cargadores
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee