Motion
2564-22
M12™ Llave de impacto inalámbrica en ángulo recto con kit de anillo de fricción - Reversible, 12 V, Llave de impacto inalámbrica en ángulo recto con mango de anillo de fricción (solo herramienta), Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Velocidad variable
Artículo MI #09184647
No. Fabricante 2564-22
Precio399.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ Llave de impacto inalámbrica en ángulo recto con kit de anillo de fricción - Reversible, 12 V, Llave de impacto inalámbrica en ángulo recto con mango de anillo de fricción (solo herramienta), Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Velocidad variable
Artículo MI #09184647
No. Fabricante 2564-22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio promocional
Su precio$399.00/cada uno(Precio de la lista 514.07 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    14.17 pulg.
  • Peso
    3.23 lb

Detalles

  • Estilo de mango
    Llave de impacto inalámbrica en ángulo recto con anillo de fricción (solo herramienta)

Descripción general

Descripción del fabricante
2564-22 M12 COMBUSTIBLE 3/8" ÁNGULO RECTO
  • POWERSTATE℮ El motor sin escobillas ofrece hasta 220 ft-lb de par de torsión para golpear las tuercas, lo que lo convierte en la llave de impacto inalámbrica en ángulo recto más potente del mercado
  • Un diseño de perfil de cabeza de 2.2" permite un mayor acceso en espacios reducidos
  • El modo de apagado automático evita el apriete excesivo y aumenta la productividad al aplicar no más de 15 ft-lb de par
  • El modo de extracción del perno ofrece más control después de la ruptura del perno, ya que las RPM se ralentizan drásticamente una vez que se afloja el perno
  • El perfil de cuerpo largo de 14.17" permite un mayor acceso en espacios de difícil acceso
  • La inteligencia REDLINK PLUS r garantiza el máximo rendimiento y protege contra sobrecargas, calentamiento y sobredescargas
  • Luz LED para iluminar el área de trabajo
  • El sobremolde de caucho premium soporta materiales corrosivos y proporciona mayor comodidad cuando se usa
  • Funciona en hasta 69kV entornos
  • Compatible con las M12™ baterías y cargadores