Motion
2575-21
M12™ Kit de destornillador TRAPSNAKE
Artículo MI #09184652
No. Fabricante 2575-21
Precio261.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12™ Kit de destornillador TRAPSNAKE
Artículo MI #09184652
No. Fabricante 2575-21

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio261.72 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El controlador MILWAUKEE® M12™ TRAPSNAKE℮ alimenta el extractor de orina M12™ TRAPSNAKE 4’ y el extractor de inodoro M12™ TRAPSNAKE 6’ . El driver de barrena es la primera unidad motorizada optimizada para los desafíos de las características de porcelana, que ofrece a los usuarios la velocidad y la potencia necesarias para trabajar en atascos difíciles en trampas estrechas. El controlador motorizado está optimizado para proteger los accesorios de la barrena conectada y permitir a los usuarios sentir cuando se engancha con un bloqueo. El controlador M12™ TRAPSNAKE l puede intercambiarse con el mango de la barrena TRAPSNAKE l o utilizarse con otros accesorios de barrena, lo que proporciona versatilidad y capacidades nunca antes vistas en un inodoro o barrena de orina.
  • Incluye
    1 paquete de batería M12 REDLITHIUM CP1.5 48-11-2401, 1-M12 cargador de batería de iones de litio 48-59-2401, 1-M12 kit de controlador TRAPSNAKE 2575-21
  • Número de Upc del fabricante
    045242558544
  • UPC_NO
    045242558544

Descripción general

Descripción del fabricante
2575-21 M12 TRAMPASKIT DE DESTORNILLADOR DE SERPIENTE
  • Sistema de barrena de porcelana TRAPSNAKE: un sistema para inodoros, urinarios y trampas para el suelo
  • Actualice su fuente de alimentación
  • Componentes electrónicos optimizados que permiten al usuario sentir cuando se engancha con un bloqueo
  • Intercambie el controlador M12™ TRAPSNAKE℮ con cualquier mango de barrena TRAPSNAKE .