Motion
2626-21CP
Kit CP multiherramienta M18™
Artículo MI #09184655
No. Fabricante 2626-21CP
Precio158.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit CP multiherramienta M18™
Artículo MI #09184655
No. Fabricante 2626-21CP

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio158.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    13 pulg.
  • Peso
    4.15 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Aprobación de CSA
    No
  • Número de Upc del fabricante
    045242559817
  • Material
    Plástico/Metal/Caucho
  • Velocidad
    18000 opm
  • UPC_NO
    045242559817
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2626-21CP M18 MULTIHERRAMIENTA CON BATERÍA 1.5AH
  • Potente motor: suministra de 11,000 a 18,000 OPM
  • Tecnología de batería REDLITHIUM: La construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado
  • Caja de engranajes totalmente metálica: proporciona durabilidad en el lugar de trabajo
  • Cambio de cuchilla sin herramientas
  • Luz LED incorporada: ilumina los espacios de trabajo
  • Batería compatible con todas las herramientas eléctricas M18
  • Indicador de combustible integrado: muestra el tiempo de funcionamiento restante