Motion
2734-21
M18 FUEL™ Kit de sierra milimétrica con compuesto deslizante de doble bisel de 10"
Artículo MI #09184665
No. Fabricante 2734-21
Precio899.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 FUEL™ Kit de sierra milimétrica con compuesto deslizante de doble bisel de 10"
Artículo MI #09184665
No. Fabricante 2734-21

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio899.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.625 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    10 pulg.
  • Altura total
    27.0 pulg.
  • Longitud total
    34.5 pulg.
  • Ancho general
    27.5 pulg.
  • Peso
    45.0 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Incluido
  • Opción de bisel
    Individual
  • Cambio de cuchilla
    Requiere herramienta
  • Acabado de color
    Rojo/Plata/Negro
  • Incluye
    Llave de cuchilla, puerto de polvo
  • Número de Upc del fabricante
    045242568772
  • Ángulo máximo del bisel derecho
    45 °
  • Ángulo máximo del bisel (izquierdo)
    45 °
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Tipo de motor
    Sin escobillas
  • Clasificación de potencia
    8.0 Ah
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Tipo de sierra
    Miter de compuesto deslizante
  • Deslizamiento
    Sí
  • UPC_NO
    045242568772
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 3 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE SIERRA MITER 8.0 DE 2734-21 10"
  • Cada paquete de baterías dura 400 cortes antes de que sea necesario recargarlo
  • Una batería 8.0Ah , 10in hojas, cargador incluido
  • Totalmente compatible con el sistema M18 , con más de 200+ herramientas
  • Milwaukee® POWERSTATE℮ El motor sin escobillas proporciona más potencia, más tiempo de funcionamiento y una vida útil más larga.
  • La inteligencia electrónica de REDLINK PLUS ℮ permite una comunicación avanzada entre las baterías y las herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y productividad.
  • El paquete de baterías Milwaukee® REDLITHIUM™ es el más duradero del mercado y ofrece más autonomía, potencia y una mayor vida útil de la batería.
  • 2x12 Capacidad horizontal (acostado plano a 90 grados)
  • 2x8 Capacidad horizontal (acostado a 90 grados)
  • Corona anidada de capacidad vertical de 5-1/4"
  • Capacidad vertical de 5-3/4" (base contra la valla)
  • Sistema de retención de inglete con bloqueo de leva
  • Sistema de inglete con bloqueo de leva con placa de retención de inglete de acero inoxidable ajustable y 11 ubicaciones de retención
  • Anulación de retén para establecer fácilmente ubicaciones de inglete fuera de los retenes
  • Bisel doble con 9 retenes y palanca biselada de fácil acceso
  • Cambio de cuchilla de fácil acceso