Motion
2739-20
M18™ FUEL™ 12 pulg. Sierra de inglete de compuesto deslizante con bisel doble
Artículo MI #09184667
No. Fabricante 2739-20
Precio1,028.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ FUEL™ 12 pulg. Sierra de inglete de compuesto deslizante con bisel doble
Artículo MI #09184667
No. Fabricante 2739-20
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
Precio1,028.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    12 pulg.
  • Altura total
    17.5 pulg.
  • Longitud total
    33.0 pulg.
  • Ancho general
    31.5 pulg.
  • Peso
    52.4 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    No incluido
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Opción de bisel
    Doble
  • Cambio de cuchilla
    Requiere herramienta
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Incluye
    Sierra de 2739-20 12", hoja, mangos y abrazadera, llave de hoja, freno de motor eléctrico, bloqueo del husillo, luz de trabajo integrada, puerto de polvo
  • Número de Upc del fabricante
    045242530236
  • Ángulo máximo del bisel derecho
    48 °
  • Ángulo máximo del bisel (izquierdo)
    48 °
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Ángulos de parada positivos
    0° 15° 22.5° 31.62° 45 °
  • Clasificación de potencia
    0.0 Ah
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Tipo de sierra
    Miter de compuesto de doble bisel deslizante
  • Deslizamiento
    Sí
  • UPC_NO
    045242530236
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
2739-20 M18 COMBUSTIBLE 12" BISEL DOBLE
  • POWERSTATE℮ Motor sin escobillas: diseñado específicamente para la sierra de inglete M18 FUEL™ de 12 pulg. para generar la potencia y el rendimiento de una sierra de inglete con cable de 15 A.
  • Inteligencia de REDLINK Plus: garantiza un rendimiento óptimo y proporciona protección contra sobrecargas para evitar daños en la herramienta y la batería durante aplicaciones pesadas, manteniendo la compatibilidad en todo el sistema M18™
  • REDLITHIUM™ Paquete de baterías HD12.0 de alto rendimiento: proporciona un 50 % más de potencia y funciona un 50 % más frío que los paquetes REDLITHIUM™ HD estándar; la fabricación de paquetes superior proporciona la mejor protección del sector contra las condiciones del lugar de trabajo
  • Genera alimentación con cable de 15 A
  • Hasta un 15 % más ligero que los principales competidores
  • Hasta 330 cortes por carga
  • LED de línea de sombra
  • Asas integradas
  • Capacidad vertical de 6-3/4 pulg. (tabla base contra la valla)
  • Capacidad horizontal de 2 x 14
  • Capacidad de corona de nido de 7-1/2 pulg.