Motion
2807-20
M18 FUEL™ Broca inalámbrica en ángulo recto (solo herramienta) - 1/2 pulg. Tamaño de mandril, con llave, mango en D, 18 V
Artículo MI #09184682
No. Fabricante 2807-20
Precio398.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 FUEL™ Broca inalámbrica en ángulo recto (solo herramienta) - 1/2 pulg. Tamaño de mandril, con llave, mango en D, 18 V
Artículo MI #09184682
No. Fabricante 2807-20
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
Precio398.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7.7 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Serie de baterías
    M18
  • Tipo de batería
    Ion-litio (iones-litio)
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Incluye
    Las baterías y el cargador se venden por separado, llave de plato de garras, M18 ORIFICIO DE COMBUSTIBLE HAWG 1/2 pulg. Taladro en ángulo recto - 2807-20
  • Número de Upc del fabricante
    045242560370
  • Velocidad máxima
    1550 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Clasificación de potencia
    18 V
  • Reversible
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL
  • UPC_NO
    045242560370
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
2807-20 M18 REMOLCADOR DE ORIFICIO DE COMBUSTIBLE 1/2" DERECHA
  • Completa el desbaste más rápido que las brocas de ángulo recto con cable
  • Perfora hasta 220 agujeros a través de viguetas y postes por cada XC6.0 cargas de batería cuando se utiliza una broca de barrena de 7/8 pulg.
  • La broca en ángulo recto más ligera del mercado con 7.7 lb
  • El plato de garras con chaveta de metal de 1/2 pulg. acepta cualquier broca de perforación de madera
  • El LED integrado ilumina la superficie de trabajo
  • Capacidad máxima de bits de barrena de barco: 1-1/4 pulg.
  • Capacidad máxima de bits autoalimentados: 2-9/16 pulg.
  • Capacidad máxima de la broca de sierra: 4 pulg.
  • Capacidad máxima de broca de torsión (acero): 1/2 pulg.
  • Compatible con los M18 paquetes de baterías de iones de litio REDLITHIUM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"