Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras7/16 pulg.
- Peso de la herramienta7.09 lb
Detalles
- Baterías incluidasLas baterías se venden por separado
- Serie de bateríasM18
- Tipo de bateríaIon-litio (iones-litio)
- Estilo de plato de garrasSin llave QUIK-LOK
- ColorRojo/negro
- Estilo de mangoMango en D
- IncluyeBatteries and Charger Sold Separately, M18 FUEL HOLE HAWG Right Angle Drill with 7/16 in. QUIK-LOK - 2808-20
- Número de Upc del fabricante045242560394
- Velocidad máxima1550 rpm
- Número de piezas1
- Clasificación de potencia18 V
- ReversibleReversible
- Estándares cumplidosListado por UL
- UPC_NO045242560394
- Velocidad variableVelocidad variable
- Voltaje18 V
- Garantía5 años
Descripción general
- Completa el desbaste más rápido que las brocas de ángulo recto con cable
- Perfora hasta 220 orificios a través de viguetas y montantes por cada carga de batería de XC6.0 cuando se utiliza una broca de barrena de 7/8 pulg.
- La broca en ángulo recto más ligera del mercado con 7.09 lb
- 7/16 in Mandril sin llave QUIK-LOK para cambios de broca rápidos y sin herramientas
- El LED integrado ilumina la superficie de trabajo
- Capacidad máxima de bits de barrena de barco: 1-1/4 pulg.
- Capacidad máxima de bits autoalimentados: 2-9/16 pulg.
- Capacidad máxima de la broca de sierra: 4 pulg.
- Compatible con los M18 paquetes de baterías de iones de litio REDLITHIUM
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee