Motion
2922-22
M18 Herramienta de prensa FORCE LOGIC con UNA CLAVE con 1/2-2
Artículo MI #09184701
No. Fabricante 2922-22
Precio4,199.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18 Herramienta de prensa FORCE LOGIC con UNA CLAVE con 1/2-2
Artículo MI #09184701
No. Fabricante 2922-22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio promocional
Precio4,199.00 USD/cada uno(Mercado/Lista 8,481.98 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5.6 lb

Detalles

  • Incluye
    (1) M18™ FORCE LOGIC™ Press Tool w/ ONE-KEY™, (2) M18™ REDLITHIUM™ CP 2.0 Compact Battery Pack (48-11-1820), (1) M18 and M12 Multi-Voltage Charger (48-59-1812), Hard Carrying Case
  • Número de Upc del fabricante
    045242573158
  • Tipo de herramienta
    Herramienta de prensa
  • UPC_NO
    045242573158

Descripción general

Descripción del fabricante
2922-22 M18 HERRAMIENTA DE PRENSA DE FL KIT CTS DE UNA TECLA
  • La primera herramienta de prensa sin escobillas del sector
  • El motor sin escobillas permite un 20 % más de tiempo de funcionamiento y ciclos un 10 % más rápidos
  • La comprobación previa de la batería garantiza que la herramienta no arranque una prensa que no pueda completar
  • Compatible con más de 20 sistemas de ajuste únicos
  • Diseño en línea optimizado para prensas con una sola mano
  • ONE-KEY™ Informes inalámbricos
  • Supervisión e informe de operación correcta desde dispositivos de escritorio y móviles
  • Solo herramienta de prensa con capacidad de seguridad
  • Generar informes personalizables para cada trabajo
  • ONE-KEY™ La red de seguimiento más grande del sector
  • Seguimiento y bloqueo de herramientas remotas
  • Gestión de herramientas de geovalla
  • Intervalo de calibración más largo: 50,000 ciclos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"