Motion
45-34-9008

MILWAUKEE TOOL
45-34-9008

Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 7/16 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado cromado
Artículo MI #09184827
No. Fabricante 45-34-9008
Precio6.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
45-34-9008

Zócalo sin impacto - Tamaño de variador de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 7/16 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado cromado
Artículo MI #09184827
No. Fabricante 45-34-9008
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
Precio6.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    4.92 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    7/16 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Cromado
  • Pozo profundo
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Número de Upc del fabricante
    045242565269
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    1
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    045242565269

Descripción general

Descripción del fabricante
45-34-9008 ACCIONAMIENTO DE 1/4" 7/16" SAE 6-POINT
  • Los lados de CUATRO PLANOS impiden el rodadura
  • Lados CUATRO PLANOS listos para la llave
  • Tamaños estampados para una mejor visibilidad
  • Acabado cromado
  • Geometría optimizada para evitar el redondeo
  • Toma 6-Point
  • Garantía de por vida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos