Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total1.38 pulg.
- Tamaño del enchufe15/16 pulg.
Details
- Acabado de colorCromado
- Pozo profundoNo
- Número de Upc del fabricante045242565757
- MaterialAcero
- Puntos de conexión6
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO045242565757
Descripción general
Descripción del fabricante
45-34-9071 UNIDAD DE 3/8" 15/16" SAE
- Los lados de CUATRO PLANOS impiden el rodadura
- Lados CUATRO PLANOS listos para la llave
- Tamaños estampados para una mejor visibilidad
- Acabado cromado
- Geometría optimizada para evitar el redondeo
- Toma 6-Point
- Garantía de por vida