Motion
45-34-9090

MILWAUKEE TOOL
45-34-9090

45-34-9090 Milwaukee - Toma sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Tamaño de toma de 6 mm, 6 PT, Tipo profundo, Acabado cromado
Artículo MI #09184896
No. Fabricante 45-34-9090
Precio10.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
45-34-9090

45-34-9090 Milwaukee - Toma sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Tamaño de toma de 6 mm, 6 PT, Tipo profundo, Acabado cromado
Artículo MI #09184896
No. Fabricante 45-34-9090
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
Precio10.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    6 mm

Detalles

  • Pozo profundo
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Número de Upc del fabricante
    045242565948
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Puntos de conexión
    6
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    045242565948

Descripción general

Descripción del fabricante
45-34-9090 ACCIONAMIENTO 6MM MÉTRICO DE 3/8"
  • Los lados de CUATRO PLANOS impiden el rodadura
  • Lados CUATRO PLANOS listos para la llave
  • Tamaños estampados para una mejor visibilidad
  • Acabado cromado
  • Geometría optimizada para evitar el redondeo
  • Toma 6-Point
  • Garantía de por vida
  • Toma profunda