Motion
45-34-9108

MILWAUKEE TOOL
45-34-9108

45-34-9108 Milwaukee - Enchufe sin impacto - Tamaño de variador de 1/2 pulg., Tamaño de enchufe de 1 pulg., 6 PT, Tipo estándar
Artículo MI #09184911
No. Fabricante 45-34-9108
Precio16.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
45-34-9108

45-34-9108 Milwaukee - Enchufe sin impacto - Tamaño de variador de 1/2 pulg., Tamaño de enchufe de 1 pulg., 6 PT, Tipo estándar
Artículo MI #09184911
No. Fabricante 45-34-9108
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
Precio16.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1.63 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Cromado
  • Pozo profundo
    No
  • Número de Upc del fabricante
    045242589005
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Puntos de conexión
    6
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    045242589005

Descripción general

Descripción del fabricante
45-34-9108 BASE DE 1/2" DE ACCIONAMIENTO DE 1"
  • LOS CUATRO LATERALES PLANOS disuaden el rodadura
  • Lados CUATRO PLANOS listos para la llave
  • Tamaños estampados para una mejor visibilidad
  • Acabado cromado
  • Geometría optimizada para evitar el redondeo
  • Toma de 6 puntos
  • Garantía de por vida

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos