Motion
45-34-9109

MILWAUKEE TOOL
45-34-9109

45-34-9109 Milwaukee - Toma sin impacto - Tamaño de variador de 1/2 in, Tamaño de toma de 1-1/16 in, 6 PT
Artículo MI #09184912
No. Fabricante 45-34-9109
Precio18.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
45-34-9109

45-34-9109 Milwaukee - Toma sin impacto - Tamaño de variador de 1/2 in, Tamaño de toma de 1-1/16 in, 6 PT
Artículo MI #09184912
No. Fabricante 45-34-9109

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1.63 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1-1/16 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Cromado
  • Pozo profundo
    No
  • Número de Upc del fabricante
    045242589012
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Puntos de conexión
    6
  • UPC_NO
    045242589012

Descripción general

Descripción del fabricante
45-34-9109 MANGO DE 1/2" BASE DE 1-1/16"
  • LOS CUATRO LATERALES PLANOS disuaden el rodadura
  • Lados CUATRO PLANOS listos para la llave
  • Tamaños estampados para una mejor visibilidad
  • Acabado cromado
  • Geometría optimizada para evitar el redondeo
  • Toma de 6 puntos
  • Garantía de por vida

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos