Motion
45-34-9111

MILWAUKEE TOOL
45-34-9111

45-34-9111 Milwaukee - Toma sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Tamaño de toma de 10 mm, 6 PT, Tipo estándar, Acabado en plata
Artículo MI #09184914
No. Fabricante 45-34-9111
Precio9.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
45-34-9111

45-34-9111 Milwaukee - Toma sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Tamaño de toma de 10 mm, 6 PT, Tipo estándar, Acabado en plata
Artículo MI #09184914
No. Fabricante 45-34-9111
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
Precio9.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1.0200 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    10 mm

Detalles

  • Pozo profundo
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Plata
  • Número de Upc del fabricante
    045242589043
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Puntos de conexión
    6
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    045242589043

Descripción general

Descripción del fabricante
45-34-9111 BASE DE ACCIONAMIENTO 10MM DE 1/2"
  • Cuatro lados planos paralelos impiden que la toma se enrolle
  • El 6-Point está listo para llave inglesa para una máxima eficiencia
  • Tamaño de enchufe estampado en planos para una visibilidad fácil de leer
  • LOS CUATRO LATERALES PLANOS disuaden el rodadura
  • Lados CUATRO PLANOS listos para la llave
  • Tamaños estampados para una mejor visibilidad
  • Garantía de por vida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos