Motion
45-34-9122

MILWAUKEE TOOL
45-34-9122

45-34-9122 Milwaukee - Toma sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Tamaño de toma de 21 mm, 6 PT, Tipo estándar, Acabado cromado
Artículo MI #09184925
No. Fabricante 45-34-9122
Precio14.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
45-34-9122

45-34-9122 Milwaukee - Toma sin impacto - Sistema métrico, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Tamaño de toma de 21 mm, 6 PT, Tipo estándar, Acabado cromado
Artículo MI #09184925
No. Fabricante 45-34-9122
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
Precio14.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    21 mm

Detalles

  • Pozo profundo
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Número de Upc del fabricante
    045242589272
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Puntos de conexión
    6
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    045242589272

Descripción general

Descripción del fabricante
45-34-9122 BASE DE ACCIONAMIENTO 21MM DE 1/2"
  • LOS CUATRO LATERALES PLANOS disuaden el rodadura
  • Lados CUATRO PLANOS listos para la llave
  • Tamaños estampados para una mejor visibilidad
  • Acabado cromado
  • Geometría optimizada para evitar el redondeo
  • Toma de 6 puntos
  • Garantía de por vida