Motion
45-96-9230

MILWAUKEE TOOL
45-96-9230

Llave combinada - Cromado, 12.6 in OAL
Artículo MI #09184961
No. Fabricante 45-96-9230
Precio68.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
45-96-9230

Llave combinada - Cromado, 12.6 in OAL
Artículo MI #09184961
No. Fabricante 45-96-9230
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
Precio68.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    12.6 pulg.
  • Tamaño
    15/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de cabeza
    Rígido (no flexible)
  • Número de Upc del fabricante
    045242573431
  • Material
    Acero
  • Rachete
    Sí
  • Puntos de conexión
    12
  • UPC_NO
    045242573431

Descripción general

Descripción del fabricante
45-96-9230 COMBINACIÓN DE CARRACA SAE DE 15/16"
  • 2.5 grados de oscilación del arco
  • 144 posiciones de trinquete
  • trinquetes de doble pila
  • Empuñadura abierta MAX BITE℮
  • 25% más de par
  • Cómodo diseño de mango de viga en I
  • Etiquetas de tamaño rellenas de tinta
  • Garantía de por vida