Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabeza0
- En general Longitud146.05 mm
- Tamaño8
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de cabezaRígido (no flexible)
- Número de Upc del fabricante045242573455
- MaterialAcero
- RacheteSí
- Puntos de conexión12
- UPC_NO045242573455
- Tipo de llaveCombinación
Descripción general
- 2.5 grados de oscilación del arco
- 144 posiciones de trinquete
- trinquetes de doble pila
- Empuñadura abierta MAX BITE℮
- 25% más de par
- Cómodo diseño de mango de viga en I
- Etiquetas de tamaño rellenas de tinta
- Garantía de por vida