Motion
45-96-9311

MILWAUKEE TOOL
45-96-9311

Llave combinada - Cromo, 171.45 mm OAL
Artículo MI #09184966
No. Fabricante 45-96-9311
Precio32.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
45-96-9311

Llave combinada - Cromo, 171.45 mm OAL
Artículo MI #09184966
No. Fabricante 45-96-9311
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
Su precio$32.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    0
  • En general Longitud  
    171.45 mm
  • Tamaño
    11

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de cabeza
    Rígido (no flexible)
  • Número de Upc del fabricante
    045242573486
  • Material
    Acero
  • Rachete
  • Puntos de conexión
    12
  • UPC_NO
    045242573486
  • Tipo de llave
    Combinación

Descripción general

Descripción del fabricante
45-96-9311 11MM TRINQUETE MÉTRICO
  • 2.5 grados de oscilación del arco
  • 144 posiciones de trinquete
  • trinquetes de doble pila
  • Empuñadura abierta MAX BITE℮
  • 25% más de par
  • Cómodo diseño de mango de viga en I
  • Etiquetas de tamaño rellenas de tinta
  • Garantía de por vida