Motion
45-96-9424

MILWAUKEE TOOL
45-96-9424

Llave combinada - Cromado, 9.84 in OAL
Artículo MI #09184988
No. Fabricante 45-96-9424
Precio31.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
45-96-9424

Llave combinada - Cromado, 9.84 in OAL
Artículo MI #09184988
No. Fabricante 45-96-9424
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
Precio31.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • En general Longitud  
    9.84 pulg.
  • Tamaño
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de cabeza
    Rígido (no flexible)
  • Número de Upc del fabricante
    045242573707
  • Material
    Acero
  • Rachete
    No
  • Puntos de conexión
    12
  • UPC_NO
    045242573707

Descripción general

Descripción del fabricante
45-96-9424 LLAVE COMBINADA SAE DE 3/4"
  • Empuñadura abierta MAX BITE℮
  • 25% más de par
  • Cómodo diseño de mango de viga en I
  • Etiquetas de tamaño rellenas de tinta
  • Garantía de por vida