Motion
45-96-9432

MILWAUKEE TOOL
45-96-9432

Llave combinada - Cromado, 13.39 in OAL
Artículo MI #09184992
No. Fabricante 45-96-9432
Precio47.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
45-96-9432

Llave combinada - Cromado, 13.39 in OAL
Artículo MI #09184992
No. Fabricante 45-96-9432
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
Precio47.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • En general Longitud  
    13.39 pulg.
  • Tamaño
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de cabeza
    Rígido (no flexible)
  • Número de Upc del fabricante
    045242573745
  • Material
    Acero
  • Rachete
    No
  • Puntos de conexión
    12
  • UPC_NO
    045242573745

Descripción general

Descripción del fabricante
45-96-9432 LLAVE COMBINADA SAE DE 1"
  • Empuñadura abierta MAX BITE℮
  • 25% más de par
  • Cómodo diseño de mango de viga en I
  • Etiquetas de tamaño rellenas de tinta
  • Garantía de por vida