Motion
48-00-1431

MILWAUKEE TOOL
48-00-1431

Hoja SAWZALL® de grano de metal duro de 9"
Artículo MI #09185015
No. Fabricante 48-00-1431
Precio15.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-1431

Hoja SAWZALL® de grano de metal duro de 9"
Artículo MI #09185015
No. Fabricante 48-00-1431
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
Precio15.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9 pulg.
  • Grosor
    0.039 pulg.
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Milwaukee® Las hojas de grano de carburo están diseñadas para cortar baldosas cerámicas, yeso, mampostería, ladrillo, fibra de vidrio y otros materiales abrasivos.
  • Material de corte
    Metal duro
  • Incluye
    (1) Hoja
  • Número de Upc del fabricante
    045242192236
  • Número de dientes
    0
  • UPC_NO
    0045242192233

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-1431 HOJA SAWZALL DE GRANO DE CARBURO DE 9"
  • Carburo de tungsteno para una larga vida útil
  • La espiga universal de 1/2 pulg. es compatible con todos los modelos SAWZALL
  • Grano grueso para un corte rápido
  • Para cortar suelos de madera dura, fundición, acero inoxidable, azulejos de cerámica, yeso, mampostería, ladrillo, piedra, pizarra, tubo de arcilla, carbono, mármol, pizarra, materiales de fibra de vidrio (poliéster, epoxi, melamina) y otros materiales abrasivos