Motion
48-00-5263

MILWAUKEE TOOL
48-00-5263

12 8 TORCH TPI con lámina SAWZALL de metal duro NITRUS
Artículo MI #09185018
No. Fabricante 48-00-5263
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5263

12 8 TORCH TPI con lámina SAWZALL de metal duro NITRUS
Artículo MI #09185018
No. Fabricante 48-00-5263
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.0000 pulg.
  • Grosor
    0.0500 pulg.
  • Ancho
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material de corte
    Punta de metal duro
  • Incluye
    12" 7 TPI El TORCH torch 1PK con hoja de metal duro NITRUS SAWZALL®
  • Número de Upc del fabricante
    045242569755
  • Corte del material
    Metal grueso
  • Número de piezas
    1
  • Número de dientes
    84
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No
  • Tpi
    8
  • UPC_NO
    045242569755

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5263 ANTORCHA DE 12" CON CARBURO DE NITRURO
  • 3X Mayor vida útil en fundición que las cuchillas de metal duro estándar
  • Corta hierro fundido duro y tubería de tierra
  • Corta más rápido que todas las cuchillas de dientes de metal duro hoy en día
  • Capacidad para cortar metales gruesos: acero inoxidable, tubo negro, hierro angular