Motion
48-00-5561

MILWAUKEE TOOL
48-00-5561

6 8 TORCH TPI con cuchilla de metal duro NITRUS SAWZALL
Artículo MI #09185022
No. Fabricante 48-00-5561
Precio106.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5561

6 8 TORCH TPI con cuchilla de metal duro NITRUS SAWZALL
Artículo MI #09185022
No. Fabricante 48-00-5561
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
Su precio$106.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.0000 pulg.
  • Ancho
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material de corte
    Punta de metal duro
  • Incluye
    (5) Hojas Sawzall
  • Número de piezas
    5
  • Número de dientes
    42
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No
  • Tpi
    8
  • UPC_NO
    045242569717

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5561 6" 7TPI LA ANTORCHA PARA EL MOLDE
  • 3X mayor vida útil en fundición que las hojas de metal duro estándar
  • Corta hierro fundido duro y tubería de suelo
  • Corta más rápido que las hojas de dientes de metal duro estándar
  • Capacidad para cortar metales gruesos: acero inoxidable, tubería negra, hierro angular
  • Diseño 7TPI para arranques rápidos y cortes suaves
  • 25 % más DE CARBURO DE NITRUS por diente
  • 1/2" espiga universal