Motion
48-01-2164

MILWAUKEE TOOL
48-01-2164

6" 18 TPI SAWZALL® Blades (10 Pk Bulk)
Artículo MI #09185034
No. Fabricante 48-01-2164
Precio3.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-01-2164

6" 18 TPI SAWZALL® Blades (10 Pk Bulk)
Artículo MI #09185034
No. Fabricante 48-01-2164
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
Precio3.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.0 pulg.
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las cuchillas de corte de metal de Kerf fino con la actualización de doble función presentan una forma de diente optimizada para la vida más larga y una mayor velocidad. El cuello resistente de la cuchilla está diseñado para proteger contra la rotura de las lengüetas y ofrece la lengüeta de cuchilla SAWZALL® más resistente del mercado. Con un perfil corto y un cuerpo delgado, estas cuchillas son ideales para realizar cortes rápidos y flexibles.
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242083503
  • Número de dientes
    108
  • UPC_NO
    045242083503

Descripción general

Descripción del fabricante
48-01-2164 6" 18 TPI SAWZALL BLADES (10
  • Diseño dental optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestras hojas SAWZALL® de la generación anterior
  • Cuello duroLas costillas fortalecen la lengüeta de la cuchilla y minimizan la rotura
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad
  • El patrón de panal de hierro de rejilla aumenta la rigidez de la cuchilla para resistir el pandeo de la cuchilla
  • Cuchillas de corte fino