Motion
48-01-2768

MILWAUKEE TOOL
48-01-2768

18 TPI de 9" Las hojas Torch de SAWZALL® (paquete de 10 a granel)
Artículo MI #09185041
No. Fabricante 48-01-2768
Precio6.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-01-2768

18 TPI de 9" Las hojas Torch de SAWZALL® (paquete de 10 a granel)
Artículo MI #09185041
No. Fabricante 48-01-2768
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
Su precio$6.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.0 pulg.
  • Ancho
    1.0 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las cuchillas de corte de metal TORCH , con la tecnología Double Duty Upgrade , cuentan con una forma de diente optimizada para la vida más larga y la máxima durabilidad. El cuello resistente de la cuchilla está diseñado para proteger contra la rotura de las lengüetas y ofrece la lengüeta de cuchilla SAWZALL® más resistente del mercado. El hierro de rejilla presenta un patrón de panal estampado en todo el cuerpo de la hoja que aumenta en gran medida la rigidez de la hoja, lo que la convierte en la hoja de corte de metal SAWZALL® más rígida del mercado. Estas cuchillas son ideales para realizar cortes duros y rectos.
  • Material de corte
    Bimetal
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242083794
  • Número de dientes
    18
  • UPC_NO
    045242083794

Descripción general

Descripción del fabricante
48-01-2768 9" 18 TPI LA SIERRA CON ANTORCHAZALL
  • Diseño dental optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestras hojas SAWZALL® de la generación anterior
  • Cuello duroLas costillas fortalecen la lengüeta de la cuchilla y minimizan la rotura
  • El patrón de panal de hierro de rejilla aumenta la rigidez de la cuchilla para resistir el pandeo de la cuchilla.
  • El cuerpo de la cuchilla de 1 pulg. de alto reduce el giro de la cuchilla para obtener cortes más rectos y precisos
  • Dientes bimetálicos Matrix II para una mayor durabilidad
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos