Motion
48-08-2744

MILWAUKEE TOOL
48-08-2744

M18 FUEL™ 21 Degree Enclavadora de enmarcado con cargador de capacidad extendida
Artículo MI #09185043
No. Fabricante 48-08-2744
Price$259.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-08-2744

M18 FUEL™ 21 Degree Enclavadora de enmarcado con cargador de capacidad extendida
Artículo MI #09185043
No. Fabricante 48-08-2744
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
Price$259.57/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    3.5000 pulg.
  • Longitud
    22.5000 pulg.
  • Peso
    1.50 lb
  • Ancho
    2.0000 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    El cargador de capacidad extendida de la clavadora de enmarcado de 21 grados Milwaukee® M18 FUEL™ proporciona productividad durante todo el día al aumentar la capacidad del cargador de la clavadora para aceptar dos tiras completas de clavos. Esto se traduce en menos tiempo de inactividad debido a la recarga y un día más productivo. Este accesorio solo es compatible con la enclavadora de marco de 21 grados M18 FUEL™ de Milwaukee (2745-20).
  • Número de Upc del fabricante
    045242537327
  • Material
    Magnesio
  • UPC_NO
    045242537327

Descripción general

Descripción del fabricante
48-08-2744 M18 ENMARCADO DE 21 GRADOS DE COMBUSTIBLE
  • Acepta dos tiras de clavos
  • Capacidad de depósito de 83 clavos
  • Magnesio de alta resistencia para mayor durabilidad
  • Compatible con la enclavadora de marco de 21 grados M18 FUEL (2744-20)
  • Longitudes de clavo: de 2 a 3-1/2 pulgadas
  • Diámetros del clavo: 0,113 pulg. a 0,148 pulg.
  • Diseño de carga inferior
  • Ángulos de intercalación de clavos mostrados en la herramienta
  • Instalación sencilla y rápida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs