Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl cargador de capacidad extendida de la clavadora de enmarcado de 30 grados Milwaukee® M18 FUEL™ proporciona productividad durante todo el día al aumentar la capacidad del cargador de la clavadora para aceptar dos tiras completas de clavos. Esto se traduce en menos tiempo de inactividad debido a la recarga y un día más productivo. Este accesorio solo es compatible con la enclavadora de marco de 30 grados M18 FUEL™ de Milwaukee (2744-20).
- Número de Upc del fabricante045242537334
- UPC_NO045242537334
Descripción general
- Acepta dos tiras de clavos
- Capacidad de depósito de 83 clavos
- Magnesio de alta resistencia para mayor durabilidad
- Compatible con la enclavadora de marco de 30 grados M18 FUEL (2745-20)
- Longitudes de clavo: de 2 a 3-1/2 pulgadas
- Diámetros del clavo: 0,113 pulg. a 0,148 pulg.
- Diseño de carga inferior
- Ángulos de intercalación de clavos mostrados en la herramienta
- Instalación sencilla y rápida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee