Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa base de penetración del enrutador compacto Milwaukee amplía la versatilidad del enrutador compacto Milwaukee® M18 FUEL™ y permite penetraciones suaves a profundidades precisas con una cómoda palanca de resorte y topes de profundidad precisos. Con una torreta de 6 pasos de profundidad en incrementos de 1/8 pulg. y un microajuste en la barra de profundidad, la base de penetración permite ajustes simples y precisos para cortes repetibles. Un bloqueo de leva sujeta la herramienta de forma segura al tiempo que facilita el cambio de bases. La base de penetración cuenta con 2 pulg. de profundidad de penetración y es compatible con la base guía de la plantilla de enrutador compacto M18 FUEL™ de 5-3/4 pulg.
- Número de Upc del fabricante045242545339
- UPC_NO045242545339
Descripción general
- Para uso con el enrutador compacto 2723-20 M18 FUEL™
- Topes de profundidad ajustables y varilla de profundidad microajustable
- Suaves penetraciones con robustos raíles de cierre por resorte
- Proporciona penetraciones suaves y precisas con una torreta de 6 pasos de profundidad y 2 pulg. de profundidad de penetración, lo que amplía la versatilidad del enrutador compacto Milwaukee® M18 FUEL™
- Compatible con el enrutador compacto Milwaukee® M18 FUEL™
- Torreta de tope de profundidad de 6 pasos con incrementos de 1/8 pulg.
- Varilla de profundidad de microajuste
- 2 pulg. de profundidad de penetración
- Incluye cubierta antipolvo
- Cuerpo de aluminio mecanizado de alta resistencia para penetraciones estables
- Compatible con la placa subbase de guía de plantilla Milwaukee® M18 FUEL™ de 5-3/4 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee