Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.1 lb
Detalles
- Capacidad de la batería6.0 Ah
- Química de la bateríaIones de litio
- Número de Upc del fabricante045242569687
- Voltaje nominal12 V
- UPC_NO045242569687
- Garantía3 años
Descripción general
- REDLINK℮ Inteligencia: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
- La mejor construcción de su clase: ofrece rendimiento y durabilidad duraderos
- Rendimiento en todo tipo de climas: ofrece potencia sin pérdida de intensidad en condiciones extremas en el lugar de trabajo
- Versatilidad: potencia las soluciones inalámbricas 70+ Milwaukee M12™
- El indicador de combustible de la batería muestra el estado de carga en la herramienta
- Para uso con herramientas inalámbricas Milwaukee M12
- Proporciona hasta 3X veces más tiempo de autonomía, un 20 % más de potencia y 2X más vida útil que las baterías de iones de litio estándar
- Funciona en climas inferiores a 0 grados F/-18 grados C
- Incluye una batería XC6.0 y CP3.0
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog