Motion
48-13-6799

MILWAUKEE TOOL
48-13-6799

48-13-6799 AUGER DE SERVICIOS DE 15/16"X 18"
Artículo MI #09185055
No. Fabricante 48-13-6799
Precio1,888.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-13-6799

48-13-6799 AUGER DE SERVICIOS DE 15/16"X 18"
Artículo MI #09185055
No. Fabricante 48-13-6799
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
Precio1,888.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la broca
    15/16 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    15 pulg.
  • Longitud del canal
    15 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Tamaño del mango
    7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Bit de barrena
  • Incluye
    (25) 15/16 pulg. X 18 pulg. Auger 25Pk de utilidad para caballeros
  • Número de Upc del fabricante
    045242572663
  • Material
    Acero de aleación

Descripción general

Descripción del fabricante
48-13-6799 AUGER DE SERVICIOS DE 15/16"X 18"
  • Diseñado para que el técnico de la red eléctrica perfore orificios más limpios y rápidos en postes de servicios públicos de madera.
  • El diseño de un solo espolón puntúa el orificio para un acabado más limpio
  • Recubrimiento de PTFE antifricción reforzado para un taladrado general más suave
  • Geometría de canal ancho optimizada para una expulsión de virutas más rápida
  • Tornillo de alimentación agresiva y filo de corte para velocidades de taladrado más rápidas.
  • Mango hexagonal de 7/16" para conexión rápida en mandriles de conexión rápida de 7/16"
  • Disponible en longitudes de 18", 24" y 30"
  • Diseñado para taladrar postes de servicios públicos de madera. Recomendado solo para madera limpia.
  • Núcleo de vástago sólido para mayor resistencia
  • Shockwave™ Accesorios para caballeros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos