Motion
48-17-0112

MILWAUKEE TOOL
48-17-0112

1-1/4 in Broca Diamond Ultra Dry Core
Artículo MI #09185056
No. Fabricante 48-17-0112
Precio187.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-17-0112

1-1/4 in Broca Diamond Ultra Dry Core
Artículo MI #09185056
No. Fabricante 48-17-0112
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
Su precio$187.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-1/4 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    13 pulg.
  • Longitud total
    16.614 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Núcleo
  • Incluye
    (1) Punta central
  • Número de Upc del fabricante
    045242567881
  • Material
    Recubierto de diamantes
  • RPM Máx.
    3310 rpm
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    045242567881

Descripción general

Descripción del fabricante
48-17-0112 1-1/4" DIAMANTE ULTRA SECO
  • Taladrado más rápido en comparación con las brocas de núcleo seco Milwaukee anteriores
  • Tiempo máximo de funcionamiento
  • Ideal para concreto, ladrillo y bloques
  • El Kerf fino de 3 mm ofrece orificios más rápidos
  • Diamantes de la mejor calidad
  • Altura del segmento 9mm
  • Conexión de rosca de 1-1/4 pulg. a 7
  • Diseñado para usarse en seco
  • Profundidad de taladrado de 13 pulg.
  • RPM máx.: 3310